Rodamiento de bolas ranurado SKF 6203-2RSH/C2ELHT23, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6203-2RSH/C2ELHT23
Rubix:798789487000
EAN:7316571856032


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203-2RSH/C2ELHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 6203 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,66 € Sin IVA
/ unidad
18,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días