Rodamiento de bolas ranurado FAG S6200-2Z-HLC, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S6200-2Z-HLC
Rubix:798546581000
fabricante:0551706250000
EAN:4047643120197

Detalles de producto : S6200-2Z-HLC
Características:
Este rodamiento es de una hilera de bolas de acero inoxidable, diseñado para ofrecer una resistencia a la corrosión y una durabilidad óptimas. Cuenta con dos protectores (o bridas metálicas) y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es fácil de montar y requiere poco mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas, gracias a sus dos bridas metálicas, ofrece una protección adicional contra contaminantes de tamaño medio. Esto garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos difíciles, prolongando así la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.
Este rodamiento es de una hilera de bolas de acero inoxidable, diseñado para ofrecer una resistencia a la corrosión y una durabilidad óptimas. Cuenta con dos protectores (o bridas metálicas) y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es fácil de montar y requiere poco mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas, gracias a sus dos bridas metálicas, ofrece una protección adicional contra contaminantes de tamaño medio. Esto garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos difíciles, prolongando así la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.
Cualidades
Resistencia a la corrosión: Prolonga la vida útil del rodamiento en entornos adversos.
Elevada capacidad de carga: Permite soportar cargas radiales y axiales importantes.
Funcionamiento fluido y silencioso: reduce las vibraciones y el ruido para un funcionamiento óptimo de las máquinas.
Protección contra el polvo y las partículas finas: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.
Facilidad de montaje y mantenimiento: minimiza los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Elevada capacidad de carga: Permite soportar cargas radiales y axiales importantes.
Funcionamiento fluido y silencioso: reduce las vibraciones y el ruido para un funcionamiento óptimo de las máquinas.
Protección contra el polvo y las partículas finas: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.
Facilidad de montaje y mantenimiento: minimiza los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s62..-2z |
| Velocidad de referencia | 22500 rpm |
| Velocidad límite | 32000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1910 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4350 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
