Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-C, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6309-C
Rubix:006309000008
fabricante:0850058860000
EAN:4054369705645
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309-C


Este rodamiento rígido de bolas de la generación C de FAG es una solución de alto rendimiento diseñada para satisfacer las exigencias más elevadas en materia de eficiencia y fiabilidad. Gracias a su diseño optimizado y al uso de materiales de primera calidad, este rodamiento ofrece una durabilidad excepcional y una reducción significativa del ruido y las vibraciones.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas incorpora una jaula de chapa de acero remachada, lo que garantiza una distribución uniforme de los elementos rodantes y una mayor estabilidad durante el funcionamiento. La geometría interna optimizada permite una elevada capacidad de carga radial, al tiempo que soporta cargas axiales ligeras en ambas direcciones. Además, el diseño compacto del rodamiento facilita su integración en diversas aplicaciones industriales, manteniendo al mismo tiempo una elevada rigidez y precisión de funcionamiento. Los materiales de alta calidad utilizados garantizan una mayor resistencia al desgaste y un rendimiento fiable a largo plazo.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento, es esencial realizar un mantenimiento periódico. Se recomienda llevar a cabo un engrase adecuado utilizando lubricantes de alta calidad compatibles con las condiciones de funcionamiento del rodamiento. Una limpieza periódica permite eliminar los contaminantes que podrían afectar al funcionamiento y provocar un desgaste prematuro. Es importante supervisar las temperaturas de funcionamiento, asegurándose de que se mantengan dentro de los límites especificados. Las inspecciones periódicas permiten detectar signos de desgaste o daños, lo que permite una intervención proactiva.

Estanqueidad:
Este rodamiento es abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en las que las condiciones ambientales están controladas o en las que se requiere una fricción mínima. La ausencia de juntas de estanqueidad permite reducir la fricción, mejorando así la eficiencia energética y el rendimiento a alta velocidad.

Información sobre la marca:
FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, es líder mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y la mecánica de precisión. Fundada en 1883, la marca se ha labrado una sólida reputación gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente. Con más de 140 centros en 50 países, Schaeffler ofrece soluciones avanzadas para los sectores de la automoción, la industria y el sector aeroespacial.

Cualidades

- Reducción del ruido y las vibraciones gracias a un diseño optimizado, lo que mejora el confort acústico.
- Mayor vida útil gracias al uso de materiales de alta calidad y a una fabricación precisa (generación C).
- Bajo coeficiente de fricción para una mayor eficiencia energética y una reducción de los costes de explotación.
- Instalación y mantenimiento simplificados gracias a un diseño robusto y a la compatibilidad con equipos estándar.

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para su uso en una amplia variedad de sectores, entre ellos la fabricación, la ingeniería mecánica y los equipos de transporte. Es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una alta precisión y una fiabilidad constante, como las transmisiones y las máquinas-herramienta.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Serie63..-c
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,64 Sin IVA
/ unidad
50,38 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas