Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:6308-C-2Z-C3
Rubix:006308063008
fabricante:0628206130030
EAN:4047643293372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6308-C-2Z-C3


Los rodamientos de bolas de la marca FAG son reconocidos por su fiabilidad y alto rendimiento. Adaptados a una amplia gama de aplicaciones industriales, son esenciales para diversas máquinas.

Características:
Este rodamiento es un modelo de una hilera de bolas, perteneciente a la generación C. Está equipado con dos bridas metálicas (deflectores) que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes. La jaula de chapa de acero ofrece solidez y resistencia a las tensiones mecánicas, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. Su diseño optimizado permite una distribución uniforme de la carga, lo que reduce el desgaste y aumenta la fiabilidad. Este producto es ideal para entornos exigentes en los que el rendimiento y la durabilidad son fundamentales.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido es mínimo gracias a sus deflectores metálicos, que impiden la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar su correcto funcionamiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y la tecnología de movimiento. Como parte del grupo Schaeffler, FAG cuenta con décadas de experiencia e innovación. Los productos de la marca son sinónimo de calidad, fiabilidad y rendimiento superior. Se compromete a ofrecer soluciones duraderas y eficaces que satisfagan las exigencias de las aplicaciones industriales más complejas. Los rodamientos FAG están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo, incluso en las condiciones más exigentes, lo que los convierte en indispensables para los profesionales del sector.

Cualidades

Este rodamiento de bolas presenta varias ventajas clave. Garantiza un giro fluido y silencioso, algo imprescindible en aplicaciones industriales en las que es necesario minimizar el ruido. Su estructura robusta y sus materiales de alta calidad garantizan durabilidad y resistencia a entornos adversos. Los deflectores aportan ventajas clave a los rodamientos: protegen contra los contaminantes y mantienen una lubricación interna limpia y eficaz, reduciendo así la fricción y el desgaste. Esto garantiza un funcionamiento fluido, silencioso y de bajo consumo energético, al tiempo que mejora el rendimiento, la precisión, la fiabilidad y la vida útil del rodamiento, y reduce el mantenimiento necesario. Este producto es fácil de instalar y compatible con numerosas aplicaciones industriales.

Aplicaciones

Los rodamientos rígidos de bolas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales. Son especialmente adecuados para máquinas-herramienta, motores eléctricos, compresores y ventiladores. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales los hace versátiles y eficaces para equipos que requieren una rotación precisa y estable.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-c-2z
Materialmetal
Jaulaacero
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite10100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50000 N
Peso0.618 kg
37,97 € Sin IVA
/ unidad
45,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas