Rodamiento de bolas ranurado NSK 6310NR, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6310NR
Rubix:798725381000
fabricante:6310NR N
EAN:0029176035104
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310NR


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, ranura en el revestimiento de la pista exterior y anillo de retención asociado

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto1087 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6310..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r38500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,68 Sin IVA
/ unidad
71,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas