Rodamiento de bolas ranurado SKF 6034 M/C4, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 170 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6034 M/C4
Rubix:798789679000
EAN:7316574218226
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6034 M/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto7942,6 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura42 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie6034
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r173000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr168000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1305,06 Sin IVA
/ unidad
1579,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas