Rodamiento de bolas ranurado FAG 6202-2Z-N, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6202-2Z-N
Rubix:006202140008
fabricante:0167194920000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202.2ZR.N
Este rodamiento de bolas de la marca FAG, de la generación C, está diseñado para optimizar el rendimiento al tiempo que reduce el ruido y las vibraciones. Gracias a su diseño robusto con una jaula de acero remachada, garantiza la máxima eficiencia en diversas aplicaciones.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño avanzado. Incorpora una jaula de chapa remachada y superficies optimizadas que reducen la fricción y mejoran el rendimiento. Su fabricación de última generación permite reducir el ruido, al tiempo que garantiza una gran fiabilidad en entornos exigentes.
Mantenimiento:
Se requiere un mantenimiento mínimo para garantizar la durabilidad de este rodamiento. Se recomienda comprobar periódicamente el estado de la lubricación y limpiarlo para evitar la acumulación de partículas. Este rodamiento debe funcionar a temperaturas moderadas, sin exposición excesiva al calor, con el fin de mantener su rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no está protegido contra salpicaduras ni contaminaciones. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en una carcasa o en un entorno limpio.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Desde hace más de un siglo, innova en soluciones mecánicas e industriales. Presente en numerosos sectores, destaca por su búsqueda constante del rendimiento, su fiabilidad y sus avanzados sistemas de ingeniería.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño avanzado. Incorpora una jaula de chapa remachada y superficies optimizadas que reducen la fricción y mejoran el rendimiento. Su fabricación de última generación permite reducir el ruido, al tiempo que garantiza una gran fiabilidad en entornos exigentes.
Mantenimiento:
Se requiere un mantenimiento mínimo para garantizar la durabilidad de este rodamiento. Se recomienda comprobar periódicamente el estado de la lubricación y limpiarlo para evitar la acumulación de partículas. Este rodamiento debe funcionar a temperaturas moderadas, sin exposición excesiva al calor, con el fin de mantener su rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no está protegido contra salpicaduras ni contaminaciones. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en una carcasa o en un entorno limpio.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Desde hace más de un siglo, innova en soluciones mecánicas e industriales. Presente en numerosos sectores, destaca por su búsqueda constante del rendimiento, su fiabilidad y sus avanzados sistemas de ingeniería.
Cualidades
- Reducción de las vibraciones y el ruido para un funcionamiento más silencioso.
- Larga vida útil gracias a materiales y un diseño robustos.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y mecánicas.
- Bajo coeficiente de fricción para una mayor eficiencia energética.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Larga vida útil gracias a materiales y un diseño robustos.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y mecánicas.
- Bajo coeficiente de fricción para una mayor eficiencia energética.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en diversas aplicaciones industriales, entre ellas motores eléctricos, ventiladores, bombas, etc. Son ideales para entornos que requieren una reducción del ruido y la máxima eficiencia, como instalaciones de producción o sistemas mecánicos complejos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días