Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-P6, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-P6
Rubix:006213007008
fabricante:0167211100000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213 P6
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 979 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,12 € Sin IVA
/ unidad
118,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días