Rodamiento de bolas ranurado SKF 6018 M/C4S0, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6018 M/C4S0
Rubix:798471335000
EAN:7316572565506


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6018 M/C4 S0
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,99 € Sin IVA
/ unidad
532,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días