Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-RS1/C3, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6006-RS1/C3
Rubix:798787781000
fabricante:83278
EAN:7316571364834




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-RS1/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 17000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días