Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-MA-P6-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-MA
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-MA-P6-C3
Rubix:006213091008
fabricante:0388974740030
EAN:4012801277167




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213MA.P6.C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1248 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Jaula | latón |
| Velocidad límite | 11200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,03 € Sin IVA
/ unidad
463,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días