Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206 TN9/C4H, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6206 TN9/C4H
Rubix:798788137000
fabricante:113339
EAN:7316571364384
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206 TN9/C4H


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes, al tiempo que garantiza una baja resistencia al rodamiento. Su diseño sencillo y eficaz, combinado con un juego radial interno elevado (C4H), permite una rotación fluida a alta velocidad. Este rodamiento es adecuado para aplicaciones que requieren baja fricción y la capacidad de funcionar en entornos limpios.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF presenta un diseño de una sola hilera, con una jaula de encaje a presión moldeada por inyección en poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio. Su holgura radial interna C4H indica que cuenta con una holgura interna aumentada (C4), pero en un rango más amplio que el de los rodamientos C4 estándar, lo que ofrece mayor flexibilidad para aplicaciones específicas que requieren una mayor tolerancia a las variaciones térmicas y mecánicas. Este producto es abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad. Su diseño abierto optimiza la reducción de la fricción interna, lo que permite una rotación fluida.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas de una hilera está diseñado sin juntas, lo que significa que no está protegido contra la entrada de contaminantes como el polvo o los líquidos. En consecuencia, es más vulnerable a las partículas externas. Su diseño abierto facilita el acceso directo a los componentes, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren refrigeración por aire o un mantenimiento frecuente.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas SKF no dispone de ningún sistema de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas y los líquidos. Esta falta de protección facilita el mantenimiento, pero requiere un entorno limpio para evitar la entrada de residuos. Es fundamental mantener una lubricación regular para evitar fugas de lubricante y reducir el riesgo de deterioro.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el suministro de soluciones de rodamientos, juntas y servicios para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF es reconocida por su innovación continua y su compromiso de ofrecer productos de alta calidad, diseñados para mejorar el rendimiento y la durabilidad de las máquinas en entornos exigentes.

Puntos fuertes:
• Diseño abierto sin juntas, lo que permite reducir la fricción interna y mejorar el rendimiento.
• Holgura radial interna C4H para velocidades elevadas y mayor flexibilidad.
• Facilidad de mantenimiento y acceso a los componentes, gracias a la ausencia de juntas.
• La jaula de poliamida reforzada no es susceptible a la corrosión.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido es ideal para aplicaciones de alta velocidad, especialmente en los sectores de la automoción y la industria. Se utiliza habitualmente en transmisiones, sistemas de embrague, cubos, así como en maquinaria industrial como cintas transportadoras, compresores y otros equipos que requieren un giro fluido y un bajo coeficiente de fricción. Este rodamiento es ideal para entornos en los que se garantiza la limpieza y se requiere un acceso directo para el mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto187 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas