Rodamiento de bolas ranurado RHP 1726204-2RS, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas ranurado RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1726204-2RS
Rubix:620400905011
fabricante:1726204-2RS R
EAN:00747023044603
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1726204-2RS


Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,14 Sin IVA
/ unidad
15,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas