Rodamiento de bolas ranurado NSK 6403, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 17 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda serie 6403

Ver información técnica

Referencias

NSK:6403
Rubix:006403000002
fabricante:6403 N
EAN:0029176066351
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6403


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden utilizarse en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas súper acabadas - Acabadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto270 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6403..
Materialacero
Jaulaacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas