Rodamiento de bolas ranurado FAG 61952-M, Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 260 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61952-M
Rubix:798659586000
fabricante:0190990020000
EAN:4012801541107


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 61952M
Rodamientos de bolas 619..-M, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14289 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2180 rpm |
| Velocidad límite | 3050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 280000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 222000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3165,29 € Sin IVA
/ unidad
3830,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días