Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205/VA201, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6205/VA201
Rubix:006205201010
fabricante:42545
EAN:7316577085856
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205 VA 201


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento SKF de una hilera de bolas está diseñado específicamente para aplicaciones a altas temperaturas (hasta +250 °C), lo que garantiza fiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.

Características:
Este rodamiento, capaz de soportar temperaturas extremas, está equipado con una jaula de acero estampado y tratada mediante fosfatado de manganeso para favorecer la adherencia del lubricante y el rendimiento durante el rodaje. Lubricado con una mezcla de polialquilenglicol y grafito, es capaz de funcionar de forma fluida y fiable a temperaturas que oscilan entre -40 y +250 °C. Su juego radial múltiple de C5 permite evitar el agarrotamiento y compensa las variaciones dimensionales debidas a los cambios rápidos de temperatura, especialmente durante los enfriamientos bruscos. Su diseño abierto favorece además la disipación térmica.

Mantenimiento:
Al carecer de juntas ni bridas metálicas, este rodamiento no está protegido frente a contaminantes externos, por lo que puede producirse una ligera fuga de lubricante. Por lo tanto, se recomienda comprobar el estado de la grasa cada seis meses. Si no hay una película de lubricante seco en las pistas, se aconseja limpiar los residuos con un disolvente antes de rellenar el rodamiento con la grasa adecuada. También se recomiendan inspecciones periódicas para detectar posibles ruidos anormales, que pueden ser un indicio de desalineación.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin sistema de protección, lo que lo hace vulnerable a contaminantes como el polvo, las partículas y los líquidos. Sin embargo, esta apertura permite un mantenimiento más sencillo y una mejor disipación térmica. Por lo tanto, es adecuado para entornos con bajo nivel de contaminación o para sistemas que requieran una refrigeración óptima.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
- Amplio rango de temperaturas de -40 a +250 °C;
- Juego interno múltiple de C5 que permite gestionar eficazmente las variaciones de temperatura;
- Disipación térmica óptima gracias al diseño abierto;
- Diseño robusto, ideal para entornos difíciles.

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones industriales a alta temperatura en entornos limpios y controlados. Es adecuado, en particular, para hornos automáticos en la industria agroalimentaria, hornos industriales y líneas de producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto124 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6205
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite120 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,55 Sin IVA
/ unidad
57,54 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas