Rodamiento de bolas ranurado NSK 6004Z, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6004Z
Rubix:006004050002
fabricante:6004Z N
EAN:00029176012549


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004Z
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico de chapa de acero en un lado del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6004.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 18000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,09 € Sin IVA
/ unidad
8,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días