Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-C4, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6310-C-C4
Rubix:798001828000
fabricante:0850550340040
EAN:4064327300058
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310-C-C4


Los rodamientos de bolas son conocidos por su diseño sencillo, su versatilidad y su robustez, lo que los hace especialmente fáciles de mantener. Su bajo par de fricción les permite funcionar de forma eficaz a altas velocidades, al tiempo que soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Disponibles en versiones de una o dos hileras, estos rodamientos son adecuados para diversas aplicaciones industriales. Este rodamiento rígido de bolas FAG, con su diseño de una hilera, está especialmente concebido para ofrecer un rendimiento fiable y robusto, satisfaciendo así las elevadas exigencias de distintos entornos industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de generación C está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales importantes. Su jaula de chapa de acero está fabricada específicamente para resistir condiciones de funcionamiento severas, lo que garantiza una gran robustez. Equipado con un juego radial aumentado C4, compensa eficazmente las variaciones de temperatura y las fluctuaciones de carga, garantizando así un rendimiento fiable y una mayor durabilidad.

Mantenimiento:
Debido a su diseño abierto, este rodamiento requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo. La ausencia de juntas de estanqueidad lo hace más vulnerable al polvo y a otros contaminantes, lo que puede afectar a su funcionamiento y reducir su vida útil. Por lo tanto, se recomienda realizar inspecciones frecuentes para evitar la acumulación de suciedad y preservar la integridad del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG es sinónimo de calidad, innovación y rendimiento. Perteneciente al grupo Schaeffler desde 2006, la marca ofrece una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de las industrias de todo el mundo. FAG se compromete a proporcionar soluciones sostenibles y eficaces para mejorar la productividad y reducir los costes operativos de sus clientes.

Cualidades

Diseño de una sola hilera de bolas: soporta cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un rendimiento fiable.
Jaula de chapa de acero: garantiza una mayor robustez.
Juego radial aumentado C4: compensa las variaciones de temperatura y las cargas fluctuantes, garantizando un rendimiento estable y fiable.
Diseño abierto: facilita la disipación del calor.

Aplicaciones

- Equipos de ventilación y aire acondicionado
- Máquinas-herramienta
- Electrodomésticos
- Equipos de procesamiento de datos
- Aplicaciones en el sector de la automoción
- Equipos de laboratorio
- Equipos de oficina

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63..-c
Velocidad de referencia8400 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,53 Sin IVA
/ unidad
82,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas