Rodamiento de bolas ranurado SKF 16011, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:16011
Rubix:016011000010
fabricante:34408
EAN:7316577015884
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16011


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un soporte óptimo en diversas aplicaciones industriales. Versátil y de alto rendimiento, cumple con los requisitos en materia de cargas radiales y axiales, al tiempo que garantiza una fricción reducida y un funcionamiento fluido. Su diseño abierto facilita el mantenimiento y la refrigeración, mientras que su reducido grosor lo distingue de los rodamientos rígidos convencionales.

Características:
Garantiza un funcionamiento eficaz y una gran capacidad de carga, al tiempo que presenta un tamaño axial reducido. Su diseño de una hilera permite soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos. La ausencia de juntas permite una fricción mínima, lo que favorece las altas velocidades y una mayor eficiencia energética. Su jaula de chapa de acero le confiere una gran resistencia a las cargas constantes, así como a los impactos momentáneos, garantizando la máxima durabilidad incluso en entornos industriales exigentes.

Mantenimiento:
El rodamiento rígido de bolas SKF, de diseño abierto, requiere un mantenimiento regular para preservar su rendimiento y prolongar su vida útil. Es esencial una lubricación frecuente para prevenir el desgaste prematuro, utilizando grasa o aceite adecuados a las condiciones de uso. El programa de mantenimiento debe incluir comprobaciones periódicas del ruido, la temperatura y el estado de las bolas y las pistas de rodadura. También son necesarias una limpieza regular y un control de la holgura radial para garantizar un funcionamiento óptimo.

Estanqueidad:
Sin estanqueidad. Este rodamiento debe montarse en un cárter de aceite o funcionar en un entorno limpio, ya que, de lo contrario, su vida útil podría verse reducida. La ausencia de estanqueidad favorece la circulación del lubricante, la disipación térmica y aumenta la eficiencia global.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en soluciones de rodamientos y tecnología de movimiento. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su calidad e innovación. SKF se compromete a suministrar productos fiables y de alto rendimiento destinados a los sectores industriales. Con presencia en más de 130 países, SKF ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes, lo que refuerza la fiabilidad y la durabilidad de los equipos.

Puntos fuertes:
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración.
- Baja fricción que garantiza una mayor eficiencia energética.
- Gran resistencia a las cargas radiales y buena tolerancia a las cargas repentinas.
- Espesor reducido para un peso y un espacio axial menores.

Aplicaciones:
Es ideal para sistemas compactos y se utiliza habitualmente en mecanismos encapsulados, como reductores, cajas de cambios, engranajes angulares y sistemas de transmisión. Al no estar protegido contra la contaminación, su uso al aire libre sigue siendo posible en entornos con muy baja contaminación.

Información técnica


Atributos
Peso neto269 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie160
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia16000 rpm
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
57,29 € Sin IVA
/ unidad
69,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas