Rodamiento de bolas ranurado NSK 6016, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:6016
Rubix:006016000002
EAN:00029176063381





Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6016
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6016.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,46 € Sin IVA
/ unidad
74,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días