Rodamiento de bolas ranurado NSK 6015M, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6015M
Rubix:798641543000
fabricante:6015M N
EAN:0029176424083




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6015M
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 748,91 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6015.. |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,22 € Sin IVA
/ unidad
233,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días