Rodamiento de bolas ranurado SNR 6208NRZZ, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6208NRZZ
Rubix:006208142106
EAN:3413520132620




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6208 ZZ NR
Rodamiento rígido de bolas, de contacto radial, jaula de chapa metálica, ranura y anillo de retención en el diámetro exterior, deflectores en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 389 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9300 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28700 N |
| Peso | 0.373 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,87 € Sin IVA
/ unidad
74,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días