Rodamiento de bolas ranurado NSK 6016ZZC3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:6016ZZC3
Rubix:006016063002
fabricante:6016ZZC3 N
EAN:00029176087448
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016ZZC3


Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, holgura de rodamiento C3

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6016..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite5300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,75 Sin IVA
/ unidad
85,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas