Rodamiento de bolas ranurado FAG 6019-MA-C4, Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 95 mm
60..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6019-MA-C4
Rubix:798897438000
fabricante:0167183300040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6019-MA-C4
Deep groove ball bearing 60..-MA, single row, cf. DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1470 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,01 € Sin IVA
/ unidad
885,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días