Rodamiento de bolas ranurado FAG 16022, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:16022
Rubix:016022000008
fabricante:0167012400000
EAN:4012801077057
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16022


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El rodamiento de bolas FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y lo hace ideal para aplicaciones que requieren baja fricción y alta precisión.

Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Gracias a la ausencia de juntas de estanqueidad y al juego radial estándar, se reduce la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que se mantienen unas condiciones de funcionamiento estables. Su juego estándar ofrece además un equilibrio óptimo entre absorción de vibraciones y rigidez, lo que contribuye a mantener unos niveles de ruido controlados.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su longevidad. Se recomienda una lubricación regular, adaptada a las condiciones de uso. Las inspecciones periódicas permiten detectar posibles anomalías, como ruido, temperatura excesiva o vibraciones. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución rápida para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, está expuesto a contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Este modelo resulta, por tanto, especialmente adecuado para entornos poco expuestos a impurezas. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una atención especial a la lubricación y a la protección contra la corrosión.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.

Ventajas clave:
- Diseño abierto para una fricción reducida y velocidades elevadas;
- Soporta cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas;
- Facilidad de montaje y mantenimiento gracias a la ausencia de juntas;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para sistemas de transporte, equipos de manipulación, maquinaria agrícola y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de poleas y rodillos guía. Su diseño robusto y su capacidad para soportar cargas variadas lo convierten en una opción versátil para diversas aplicaciones industriales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x170x170 mm
Peso neto1520 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie160
Materialsteel
Velocidad de referencia3850 rpm
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r57000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,52 Sin IVA
/ unidad
252,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas