Rodamiento de bolas ranurado SNR 6200, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6200

Ver información técnica
Referencias
SNR:6200
Rubix:006200000106
EAN:3413520119546
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x9 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia23000 rpm
Velocidad límite42000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5900 N
Peso0.033 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 Sin IVA
/ unidad
4,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas