Rodamiento de sección estrecha INA CSXU055-2RS-HLE, Diámetro exterior: 158.75 mm | Anchura: 12.7 mm | Diámetro interior: 139.7 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica
Referencias
INA:CSXU055-2RS-HLE
Rubix:798349674000
fabricante:0036187730000
EAN:4054362040057
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior158.75 mm
Anchura12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CSXU055-2RS-HLE


Cojinete de contacto de cuatro puntos, Cojinete de sección delgada CSXU..-2RS, sellos, jaula de chapa de latón.

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior158.75 mm
Anchura12.7 mm
Juntados sellos de goma
Jaulalatón
Holgura del rodamientocn
Seriecsxu..-2rs
Peso0.349 kg
Grosor12.7 mm
Lubricaciónlubricating grease
Carga estática básica, radial - C0r19600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2983,13 Sin IVA
/ unidad
3609,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas