Rodamiento de bolas ranurado SKF RBC4-0112, Diámetro exterior: 330 mm | Anchura: 206 mm | Diámetro interior: 260 mm
Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos sin aro interior, para productos largos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:R 313824
SKF:RBC4-0112
Rubix:798946296000
EAN:07316579526906


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Anchura | 206 mm |
Documentos
Detalles de producto : RBC4-0112
Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos sin aro interior están formados por dos aros exteriores juntos. Cada aro exterior incluye un conjunto de rodillos y jaula. Los rodamientos suelen utilizarse en aplicaciones en las que se proporcionan caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. Sin el aro interior, se puede utilizar un diámetro de eje mayor para proporcionar un eje más fuerte y rígido. Los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos, limitados únicamente por el ancho del camino de rodadura del eje. Excepcionalmente alta capacidad de carga radial. Baja fricción y larga vida útil. Baja altura de la sección transversal. Admiten un eje más fuerte y rígido. Admiten desplazamiento axial en ambos sentidos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Anchura | 206 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4382,62 € Sin IVA
/ unidad
5302,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días