Rodamiento de bolas ranurado PTN 61800-2RS, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:61800-2RS
Rubix:799033206000
fabricante:893781
EAN:3660338462368
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61800 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie61800
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite21000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r760 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1590 N
Peso0.005 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,82 Sin IVA
/ unidad
2,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas