Rodamiento de bolas ranurado FAG 6215-M, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6215-M
Rubix:798234422000
fabricante:0191050610000
EAN:4012801277570




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6215M
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Rodamientos de bolas 62..-M, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1424 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
| Jaula | latón |
| Velocidad límite | 10200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,45 € Sin IVA
/ unidad
578,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días