Rodamiento de bolas ranurado FAG 6005-C-C3>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6005-C-C3>V
Rubix:006005003008
fabricante:0949826780030
EAN:4054372588822


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005-C-C3>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG de la generación C está especialmente diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una eficiencia energética óptima. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales elevadas sin dejar de ser silencioso y reduciendo la fricción, cumple con los requisitos de los entornos industriales. Este producto destaca por su holgura radial interna C3, ideal para aplicaciones en las que son habituales las variaciones de temperatura y las velocidades de rotación elevadas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG se caracteriza por su diseño de una hilera de bolas, que ofrece una mayor estabilidad y un funcionamiento fluido. Gracias a la generación C, su geometría interna está optimizada para reducir significativamente el ruido y la fricción. Además, el juego interno radial C3 permite absorber importantes variaciones de temperatura entre los anillos y resistir altas velocidades de rotación.
Mantenimiento:
- Lubricación con grasa o aceite periódica según las recomendaciones del fabricante.
- Inspección visual de las bolas y las pistas de rodadura.
- Comprobación periódica del juego interno para detectar precozmente cualquier desgaste.
- Limpieza de contaminantes para evitar la acumulación de polvo.
- Control de la temperatura de funcionamiento para evitar el sobrecalentamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas no es estanco. Se recomienda utilizarlo en entornos poco expuestos a contaminantes o prever protecciones externas para maximizar su vida útil.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de movilidad industrial. Fundada en 1946, Schaeffler cuenta con cerca de 200 centros en más de 50 países. Con más de 26 000 patentes, el grupo destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG se caracteriza por su diseño de una hilera de bolas, que ofrece una mayor estabilidad y un funcionamiento fluido. Gracias a la generación C, su geometría interna está optimizada para reducir significativamente el ruido y la fricción. Además, el juego interno radial C3 permite absorber importantes variaciones de temperatura entre los anillos y resistir altas velocidades de rotación.
Mantenimiento:
- Lubricación con grasa o aceite periódica según las recomendaciones del fabricante.
- Inspección visual de las bolas y las pistas de rodadura.
- Comprobación periódica del juego interno para detectar precozmente cualquier desgaste.
- Limpieza de contaminantes para evitar la acumulación de polvo.
- Control de la temperatura de funcionamiento para evitar el sobrecalentamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas no es estanco. Se recomienda utilizarlo en entornos poco expuestos a contaminantes o prever protecciones externas para maximizar su vida útil.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de movilidad industrial. Fundada en 1946, Schaeffler cuenta con cerca de 200 centros en más de 50 países. Con más de 26 000 patentes, el grupo destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.
Cualidades
- Reducción del ruido y la fricción para un funcionamiento silencioso.
- Mayor eficiencia energética gracias a la geometría optimizada de las pistas de rodadura.
- Juego interno radial C3 adecuado para altas velocidades de rotación.
- Excelente capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento.
- Mayor eficiencia energética gracias a la geometría optimizada de las pistas de rodadura.
- Juego interno radial C3 adecuado para altas velocidades de rotación.
- Excelente capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones en las que son frecuentes las variaciones térmicas significativas y las cargas radiales elevadas. Se utiliza habitualmente en sistemas montados en cárteres: cajas de cambios, transmisiones, reductores, ejes, cigüeñales, etc.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-c |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 16400 rpm |
| Velocidad límite | 23700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € Sin IVA
/ unidad
10,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días