Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-2Z/C3GWP, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6000-2Z/C3GWP
Rubix:798788023000
fabricante:122169
EAN:7316571464145

Detalles de producto : 6000-2Z/C3GWP
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,78 € Sin IVA
/ unidad
10,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
