Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RSL/C3GJN, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6205-2RSL/C3GJN
Rubix:798788459000
fabricante:187661
EAN:7316572157190
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205-2RSL/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto130,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6205
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14800 N
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas