Rodamiento de bolas ranurado FAG 61700-2Z-HLC, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento rígido de bolas 617..-2Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:61700-2Z-HLC
Rubix:798546595000
fabricante:0551847900000
EAN:4012802607741




Detalles de producto : 61700-2Z-HLC
Diseñado para garantizar un funcionamiento fluido y fiable, este rodamiento de bolas de la marca FAG ofrece una solución óptima para aplicaciones industriales exigentes. Gracias a su diseño robusto, soporta eficazmente cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que minimiza las pérdidas por fricción. Su sistema de sellado garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, lo que prolonga su vida útil y reduce las necesidades de mantenimiento.
Características:
Este rodamiento de bolas está diseñado para funcionar a altas velocidades manteniendo una fricción reducida. Está equipado con deflectores metálicos que protegen los componentes internos de las partículas sólidas y limitan las pérdidas de lubricante. Su holgura radial estándar garantiza un buen equilibrio entre la tolerancia a las cargas y la fluidez del movimiento. Su estructura de acero de alta calidad le confiere una gran resistencia a las cargas radiales y axiales, lo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está lubricado de por vida con una grasa de alto rendimiento, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para detectar posibles signos de fallo, como variaciones de temperatura, ruido o vibraciones anormales. Es fundamental manipularlo con cuidado y de forma limpia durante el montaje y el desmontaje para preservar la integridad del rodamiento y prolongar su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos que forman una barrera eficaz contra los contaminantes de tamaño medio (virutas, fibras, gravilla...). Este diseño permite limitar la intrusión de partículas y preservar la calidad del lubricante interno. El estrecho paso entre los deflectores y los componentes internos minimiza la fricción adicional, al tiempo que garantiza una buena protección contra las impurezas. Sin embargo, esta configuración ofrece una resistencia limitada a la humedad y a los agentes corrosivos.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de transmisión. Con más de 140 años de experiencia, la marca es reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos, destinados a los sectores de la automoción, la aeronáutica y la maquinaria industrial. FAG apuesta por la innovación y la precisión para ofrecer soluciones de rodamientos optimizadas, adaptadas a las exigencias de los entornos más exigentes.
Características:
Este rodamiento de bolas está diseñado para funcionar a altas velocidades manteniendo una fricción reducida. Está equipado con deflectores metálicos que protegen los componentes internos de las partículas sólidas y limitan las pérdidas de lubricante. Su holgura radial estándar garantiza un buen equilibrio entre la tolerancia a las cargas y la fluidez del movimiento. Su estructura de acero de alta calidad le confiere una gran resistencia a las cargas radiales y axiales, lo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está lubricado de por vida con una grasa de alto rendimiento, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para detectar posibles signos de fallo, como variaciones de temperatura, ruido o vibraciones anormales. Es fundamental manipularlo con cuidado y de forma limpia durante el montaje y el desmontaje para preservar la integridad del rodamiento y prolongar su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos que forman una barrera eficaz contra los contaminantes de tamaño medio (virutas, fibras, gravilla...). Este diseño permite limitar la intrusión de partículas y preservar la calidad del lubricante interno. El estrecho paso entre los deflectores y los componentes internos minimiza la fricción adicional, al tiempo que garantiza una buena protección contra las impurezas. Sin embargo, esta configuración ofrece una resistencia limitada a la humedad y a los agentes corrosivos.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de transmisión. Con más de 140 años de experiencia, la marca es reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos, destinados a los sectores de la automoción, la aeronáutica y la maquinaria industrial. FAG apuesta por la innovación y la precisión para ofrecer soluciones de rodamientos optimizadas, adaptadas a las exigencias de los entornos más exigentes.
Cualidades
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Baja fricción para un alto rendimiento a altas velocidades.
- Deflectores metálicos que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes gruesos.
- Lubricado de por vida, no requiere relubricación.
- Estructura robusta que ofrece una gran resistencia a los impactos y a las cargas puntuales.
- Baja fricción para un alto rendimiento a altas velocidades.
- Deflectores metálicos que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes gruesos.
- Lubricado de por vida, no requiere relubricación.
- Estructura robusta que ofrece una gran resistencia a los impactos y a las cargas puntuales.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Se utiliza en sistemas de transporte y dispositivos de manipulación, ofreciendo una gestión eficaz de las cargas continuas. También es adecuado para maquinaria agrícola y de construcción, ya que soporta condiciones de trabajo exigentes. En la industria automovilística, se utiliza en cajas de cambios y sistemas de dirección. También es muy apreciado para máquinas-herramienta, reductores industriales y electrodomésticos, ya que garantiza una mayor durabilidad y eficiencia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 617..-2z |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días