Rodamiento de bolas ranurado FAG 6008-RSR, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6008-RSR
Rubix:798304126000
fabricante:0190026530000
EAN:4012801067812


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6008-RSR
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de FAG es ideal para multitud de aplicaciones gracias a sus avanzadas características técnicas. Destaca por su diseño robusto, sus materiales de alta calidad y su rendimiento optimizado, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Está diseñado con una jaula de chapa de acero y una junta de estanqueidad de caucho.
Características:
• Elevada capacidad de carga: este rodamiento soporta cargas importantes, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
• Durabilidad excepcional: fabricado con materiales resistentes, este rodamiento rígido de bolas tiene una larga vida útil y una fiabilidad excepcional.
• Diseño compacto: su tamaño compacto facilita su integración en diversos sistemas y aplicaciones.
• Versatilidad: este rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta electrodomésticos.
Información sobre la marca:
FAG es un socio de confianza para todas las necesidades en materia de rodamientos.
Desde hace décadas, la marca es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una experiencia inigualable y un compromiso con la innovación, ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Al elegir este rodamiento rígido de bolas, está apostando por el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir cómo FAG puede ayudarle a optimizar sus operaciones y mejorar su rendimiento.
Características:
• Elevada capacidad de carga: este rodamiento soporta cargas importantes, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
• Durabilidad excepcional: fabricado con materiales resistentes, este rodamiento rígido de bolas tiene una larga vida útil y una fiabilidad excepcional.
• Diseño compacto: su tamaño compacto facilita su integración en diversos sistemas y aplicaciones.
• Versatilidad: este rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta electrodomésticos.
Información sobre la marca:
FAG es un socio de confianza para todas las necesidades en materia de rodamientos.
Desde hace décadas, la marca es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una experiencia inigualable y un compromiso con la innovación, ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Al elegir este rodamiento rígido de bolas, está apostando por el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir cómo FAG puede ayudarle a optimizar sus operaciones y mejorar su rendimiento.
Cualidades
• Mejora del rendimiento: este rodamiento de bolas garantiza un rendimiento óptimo de las máquinas y los equipos, lo que aumenta la productividad y la rentabilidad.
• Reducción de los costes de mantenimiento: su fiabilidad y durabilidad reducen las necesidades de mantenimiento y las sustituciones frecuentes, lo que disminuye los costes de explotación.
• Funcionamiento silencioso: funciona de forma fluida y silenciosa, lo que contribuye a crear un entorno de trabajo más agradable y a reducir el ruido ambiental.
• Facilidad de instalación: su diseño sencillo facilita la instalación y la sustitución, minimizando los tiempos de inactividad de las máquinas.
• Reducción de los costes de mantenimiento: su fiabilidad y durabilidad reducen las necesidades de mantenimiento y las sustituciones frecuentes, lo que disminuye los costes de explotación.
• Funcionamiento silencioso: funciona de forma fluida y silenciosa, lo que contribuye a crear un entorno de trabajo más agradable y a reducir el ruido ambiental.
• Facilidad de instalación: su diseño sencillo facilita la instalación y la sustitución, minimizando los tiempos de inactividad de las máquinas.
Aplicaciones
Este rodamiento versátil se utiliza en una amplia gama de sectores, entre los que destacan:
• Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
• Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, poleas, etc.
• Maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras-trilladoras, etc.
• Equipos de automoción: ruedas, sistemas de suspensión, etc.
• Electrodomésticos: lavadoras, secadoras, batidoras, etc.
• Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
• Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, poleas, etc.
• Maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras-trilladoras, etc.
• Equipos de automoción: ruedas, sistemas de suspensión, etc.
• Electrodomésticos: lavadoras, secadoras, batidoras, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 187 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 5400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 € Sin IVA
/ unidad
29,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días