Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-2Z, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6004-2Z
Rubix:798493382000
fabricante:0167171470000
EAN:4012801055833




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-2Z
Este rodamiento rígido de bolas FAG es una solución óptima para numerosas aplicaciones industriales, ya que garantiza robustez y durabilidad. Sus características técnicas y su diseño cuidado lo convierten en una opción imprescindible para las empresas industriales que buscan soluciones fiables y de alto rendimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se simplifica gracias a su diseño y a sus materiales resistentes. Las bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes. Este producto viene prelubricado de fábrica, lo que reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto, se recomienda comprobar el estado del rodamiento.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que desempeñan un papel crucial en la protección del producto frente a los contaminantes externos. Aunque estas bridas no proporcionan una estanqueidad total, ofrecen una barrera sólida contra los contaminantes de tamaño medio, preservando así la integridad del rodamiento. Este tipo de protección es adecuado para entornos moderadamente expuestos a partículas finas o a la humedad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento, que forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial del sector. Con más de un siglo de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversos sectores industriales. La marca es reconocida por sus soluciones de alto rendimiento, que combinan robustez y fiabilidad, lo que permite a las empresas optimizar su productividad. FAG invierte continuamente en investigación y desarrollo, garantizando que sus productos incorporen los últimos avances tecnológicos. Gracias a su presencia mundial y a su experiencia, FAG se consolida como un socio de confianza para los profesionales que buscan soluciones eficaces y duraderas en el ámbito de los rodamientos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se simplifica gracias a su diseño y a sus materiales resistentes. Las bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes. Este producto viene prelubricado de fábrica, lo que reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto, se recomienda comprobar el estado del rodamiento.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que desempeñan un papel crucial en la protección del producto frente a los contaminantes externos. Aunque estas bridas no proporcionan una estanqueidad total, ofrecen una barrera sólida contra los contaminantes de tamaño medio, preservando así la integridad del rodamiento. Este tipo de protección es adecuado para entornos moderadamente expuestos a partículas finas o a la humedad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento, que forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial del sector. Con más de un siglo de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversos sectores industriales. La marca es reconocida por sus soluciones de alto rendimiento, que combinan robustez y fiabilidad, lo que permite a las empresas optimizar su productividad. FAG invierte continuamente en investigación y desarrollo, garantizando que sus productos incorporen los últimos avances tecnológicos. Gracias a su presencia mundial y a su experiencia, FAG se consolida como un socio de confianza para los profesionales que buscan soluciones eficaces y duraderas en el ámbito de los rodamientos.
Cualidades
- Distribución uniforme de las cargas: el diseño de una sola hilera de bolas permite una distribución equilibrada de las cargas, mejorando así la estabilidad del producto.
- Jaula de chapa de acero: refuerza la estructura del rodamiento, reduciendo el riesgo de deformación bajo presión.
- Dos bridas metálicas: protegen el rodamiento contra contaminantes externos de tamaño medio.
- Materiales de alta calidad: prolongan la vida útil del producto, reduciendo el desgaste y manteniendo un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
- Jaula de chapa de acero: refuerza la estructura del rodamiento, reduciendo el riesgo de deformación bajo presión.
- Dos bridas metálicas: protegen el rodamiento contra contaminantes externos de tamaño medio.
- Materiales de alta calidad: prolongan la vida útil del producto, reduciendo el desgaste y manteniendo un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación o maquinaria agrícola. Se adaptan perfectamente a entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción, sistemas logísticos en almacenes, así como equipos agrícolas que exigen una gran robustez.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60.. |
| Velocidad de referencia | 18200 rpm |
| Velocidad límite | 21100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días