Rodamiento de bolas ranurado SKF 6310 N/C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6310 N/C3
Rubix:006310073010
fabricante:43904
EAN:7316570757071
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310 N C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1043,6 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,24 Sin IVA
/ unidad
65,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas