Rodamiento de bolas ranurado RHP 4212BTN, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4212BTN
Rubix:004212000003
fabricante:4212BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 4212BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,66 € Sin IVA
/ unidad
136,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días