Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RSL/C3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6205-2RSL/C3
Rubix:798788757000
EAN:7316574819829


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-2RSL/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6205 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,45 € Sin IVA
/ unidad
21,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días