Rodamiento de bolas ranurado SKF 362061, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 190 mm | Diámetro interior: 80 mm

Cojinete en Y SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:362061
Rubix:798792793000
fabricante:38954
EAN:7316570279108
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura190 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 362061


Los rodamientos de inserción (rodamientos Y SKF) están basados en los rodamientos rígidos de bolas sellados de las series 62 y 63, pero tienen un aro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un aro interior prolongado con un dispositivo de fijación determinado que permite un montaje rápido y sencillo sobre el eje.

Información técnica


Atributos
Peso neto7486 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura190 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie362061
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5638,55 Sin IVA
/ unidad
6822,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas