Rodamiento de bolas ranurado FAG S6209-HLC, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S6209-HLC
Rubix:798030777000
fabricante:0539902690000
EAN:4012802227888


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : S6209-HLC
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Este rodamiento de bolas está fabricado con materiales de alta calidad, lo que le confiere una durabilidad excepcional. Su diseño de una hilera en acero inoxidable garantiza una mayor resistencia a los elementos corrosivos.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficiencia del rodamiento.
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Este rodamiento de bolas está fabricado con materiales de alta calidad, lo que le confiere una durabilidad excepcional. Su diseño de una hilera en acero inoxidable garantiza una mayor resistencia a los elementos corrosivos.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficiencia del rodamiento.
Cualidades
- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 429 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s62 |
| Velocidad de referencia | 8700 rpm |
| Velocidad límite | 11300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,49 € Sin IVA
/ unidad
266,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días