Rodamiento de bolas ranurado SNR 6307FT150, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de bolas Topline

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6307FT150
Rubix:006307150106
EAN:3413520146856
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6307 FT 150


Rodamiento de bolas de ranura profunda TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa metálica, sellos de contacto en ambos lados, para aplicación a 150°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x27x84 mm
Peso neto460 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33000 N
Peso0.446 kg
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas