Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-2Z/C3VT127, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6000-2Z/C3VT127
Rubix:798788296000
fabricante:83142
EAN:07316570895384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6000-2Z/C3VT127


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para soportar eficazmente cargas radiales y axiales, al tiempo que ofrece un rendimiento fiable. Su diseño permite una instalación sencilla, lo que simplifica el proceso de montaje. Dotado de dos bridas metálicas y de un juego interno aumentado, este rodamiento ofrece cierta protección frente a los contaminantes, al tiempo que minimiza la fricción. Adecuado para aplicaciones de alta velocidad, garantiza una reducción de los costes de mantenimiento gracias a su lubricación de por vida y a su excelente durabilidad.

Características:
El rodamiento de bolas SKF está diseñado para ofrecer una gran capacidad de carga radial, al tiempo que soporta cargas axiales moderadas en ambas direcciones. La presencia de bridas metálicas permite proteger los componentes internos contra los contaminantes gruesos, prolongando así la vida útil del rodamiento. El juego radial aumentado (C3) reduce la fricción interna, mejorando el rendimiento a alta velocidad y contribuyendo a una mejor disipación térmica. Está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que le permite tolerar golpes y variaciones repentinas de carga, al tiempo que garantiza una gran estabilidad operativa. Este rodamiento viene prelubricado con grasa VT127, resistente al calor y a aplicaciones de alta velocidad.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado del rodamiento, en particular prestando atención a ruidos anormales, controlando la temperatura y limpiando las superficies exteriores. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
Las bridas metálicas a ambos lados del rodamiento garantizan una estanqueidad eficaz frente a contaminantes sólidos de tamaño medio (virutas, residuos, gravilla, fibras, etc.). Estas bridas actúan como una barrera mecánica, limitando la intrusión de residuos de gran tamaño y generando al mismo tiempo pocas pérdidas por fricción. Aunque esta estanqueidad es eficaz contra las partículas sólidas, ofrece una protección limitada contra la humedad, lo que puede hacer que el rodamiento sea vulnerable a la corrosión en entornos muy húmedos.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de mantenimiento industrial. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. SKF ofrece productos de alta gama que mejoran la eficiencia de los equipos en diversos sectores industriales, con presencia en más de 130 países.

Puntos fuertes:
- Mayor holgura radial (C3) para un mejor rendimiento a altas velocidades.
- Bridas metálicas para proteger contra contaminantes sólidos.
- Lubricado de por vida con una grasa específica para reducir los costes de mantenimiento.
- Gran capacidad de carga radial y buena resistencia a los impactos.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para entornos en los que la disipación térmica y el rendimiento a alta velocidad son esenciales. Su uso es ideal en mecanismos en los que suelen darse cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto19,5 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia67000 rpm
Velocidad límite34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1960 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4750 N
11,42 € Sin IVA
/ unidad
13,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas