Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305-2RS1/C3LTVT210, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6305-2RS1/C3LTVT210
Rubix:798787675000
fabricante:169033
EAN:7316571889498





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-2RS1/C3LTVT210
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 232 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,59 € Sin IVA
/ unidad
45,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días