Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207ZZC4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6207ZZC4
Rubix:798450989000
EAN:3413520350192
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6207 ZZ C4


Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa metálica, deflectores en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)83x83x25 mm
Peso neto300 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25300 N
Peso0.285 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,69 Sin IVA
/ unidad
39,55 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas