Rodamiento de bolas ranurado SKF 211 NR, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:211 NR
Rubix:798788220000
fabricante:79568
EAN:7316576679766
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 211 NR

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 211 NR


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x106,5x106,5 mm
Peso neto675,7 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie211
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia12000 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48400 N
160,58 € Sin IVA
/ unidad
194,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas