Rodamiento de bolas ranurado SKF 61914/C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61914/C3
Rubix:798793039000
fabricante:41832
EAN:7316576639173






Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 61914/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 353 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 619 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,65 € Sin IVA
/ unidad
161,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días