Rodamiento de bolas ranurado FAG S61904-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S61904-2RSR-HLC
Rubix:798552844000
fabricante:0551942060000
EAN:4047643120166

Detalles de producto : S61904-2RSR-HLC
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable destaca por su construcción robusta y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. Los materiales de alta calidad utilizados garantizan una larga vida útil. El rodamiento está provisto de juntas que ofrecen una protección adicional contra los elementos externos.
Las juntas integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de su rodamiento rígido de bolas FAG, se recomienda mantenerlo limpio y lubricado con regularidad. Asegúrese de comprobar el estado de las juntas para garantizar una protección adecuada frente a los elementos externos. En caso de que se observen signos de deterioro, se aconseja sustituir las juntas para mantener la estanqueidad del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma estancas para garantizar una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Estas juntas contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento al impedir que los contaminantes penetren en su interior. Gracias a esta estanqueidad, puede contar con un rendimiento fiable y constante en diversas condiciones.
Las juntas integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la penetración de impurezas.
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable destaca por su construcción robusta y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. Los materiales de alta calidad utilizados garantizan una larga vida útil. El rodamiento está provisto de juntas que ofrecen una protección adicional contra los elementos externos.
Las juntas integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de su rodamiento rígido de bolas FAG, se recomienda mantenerlo limpio y lubricado con regularidad. Asegúrese de comprobar el estado de las juntas para garantizar una protección adecuada frente a los elementos externos. En caso de que se observen signos de deterioro, se aconseja sustituir las juntas para mantener la estanqueidad del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma estancas para garantizar una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Estas juntas contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento al impedir que los contaminantes penetren en su interior. Gracias a esta estanqueidad, puede contar con un rendimiento fiable y constante en diversas condiciones.
Las juntas integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la penetración de impurezas.
Cualidades
- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Diseño estanco para una mayor protección
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Estancos y con un mantenimiento reducido.
- Diseño estanco para una mayor protección
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Estancos y con un mantenimiento reducido.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en los sectores de la automoción, la industria aeroespacial, la construcción y la maquinaria. Es perfecto para sistemas de transmisión de movimiento que requieren una rotación precisa y fiable. Su resistencia a la corrosión también lo convierte en una opción preferida para entornos húmedos o corrosivos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s619..-2rsr |
| Velocidad límite | 10600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2950 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5420 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,74 € Sin IVA
/ unidad
54,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h