Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-C-HRS>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6206-C-HRS>V
Rubix:006206030008
fabricante:0955623460000
EAN:4054372859410
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-C-HRS>V


Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales en las que la precisión, la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Soporta eficazmente las cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que garantiza un funcionamiento fluido y silencioso. Su diseño de generación C ofrece una reducción del par de fricción y del nivel sonoro, lo que garantiza una mayor eficiencia energética y una mayor vida útil.

Características:
Este rodamiento de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero que garantiza una excelente resistencia a las cargas continuas y a los impactos ocasionales. Su holgura radial estándar permite un ajuste óptimo en numerosas configuraciones mecánicas, lo que limita la fricción interna y favorece un rendimiento constante. El sellado parcial, garantizado por una junta de goma en un lado, asegura la protección contra la humedad y los contaminantes, al tiempo que deja el otro lado libre para una ventilación y una lubricación eficaces. Su diseño optimizado permite alcanzar velocidades elevadas manteniendo un nivel de ruido reducido, lo que lo hace perfecto para sistemas que requieren una gran precisión.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento gracias a su junta de goma, que impide la entrada de polvo y humedad. No obstante, para garantizar su durabilidad, se recomienda un seguimiento periódico. Es fundamental comprobar periódicamente el ruido de funcionamiento, la temperatura y el estado de la junta. En función del entorno de uso, puede ser necesario limpiar las superficies exteriores para eliminar cualquier depósito de suciedad que pueda alterar el rendimiento. Debe mantenerse una lubricación adecuada para evitar el desgaste prematuro y garantizar un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con una junta de goma en un solo lado, lo que ofrece una protección eficaz contra la humedad y los contaminantes. Este diseño híbrido permite mantener la limpieza de los rodamientos y la lubricación interna, al tiempo que reduce la resistencia al movimiento. El otro lado, sin junta, favorece una mejor ventilación y el paso del aceite, lo que resulta especialmente útil en determinadas aplicaciones en las que es necesaria una rápida evacuación del calor o de las partículas. Este sistema garantiza un buen equilibrio entre protección y eficiencia.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en soluciones de rodamientos y tecnologías de movimiento. Con más de 100 años de innovación a sus espaldas, se especializa en el desarrollo de rodamientos de alto rendimiento para los sectores industrial, de la automoción y aeronáutico. Sus productos están diseñados para ofrecer una vida útil prolongada, una fiabilidad óptima y una eficiencia energética superior.

Ventajas clave:
- Reducción del ruido y la fricción gracias al diseño de generación C.
- Protección parcial contra los contaminantes con una junta de goma en un lado.
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias a su fricción moderada.
- Mayor durabilidad con un mantenimiento mínimo.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Rendimiento fiable en diversos entornos industriales.
- Diseño optimizado para la eficiencia energética y la reducción del desgaste.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza ampliamente en numerosos sectores industriales. Es ideal para sistemas de transmisión, como cajas de cambios y motorreductores, donde garantiza un movimiento fluido y preciso. En la industria de la automoción, se emplea en sistemas de dirección, rodillos tensores y guías de ejes. Con su sellado en un solo lado, este rodamiento es ideal para montajes en la salida del cárter, lo que permite una lubricación óptima por un lado y ofrece una protección eficaz contra las impurezas por el otro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaun sello de goma
Velocidad límite10200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 Sin IVA
/ unidad
23,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas