Rodamiento de bolas ranurado RHP 6313C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6313C3
Rubix:006313003003
fabricante:6313C3 R
EAN:00029176021046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6313C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,31 € Sin IVA
/ unidad
112,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días